Eriks
NORGREN

NORGREN Filter-drukregelventiel RVS B05-233-M1LA NPT1/4 0.3-8.5bar handaftap 5µm

  • ERIKS:11580664
Image 1
▪ Materialen volgens NACE (MR-01-75, 1980 revisie)
▪ Miniatuur uitvoering met hoge corrosiebestendigheid
▪ Instelknop met beveiliging
▪ Uitstekend geschikt voor de zeevaart en petrochemische industrie, de voedingsnijverheid, medische toepassingen en aanverwanten
▪ Eenvoudige paneelmontage
Opslaan in lijst

€ 528,04/ stukexcl. btw

€ 638,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
B05
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
NPT
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
5 µm
Met manometer
Nee
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
Roestvaststaal (RVS)
Bedrijfstemperatuur
van -34 tot 65 °C
Max. ingangsdruk
17 bar
Instelbereik
0.3 - 8.6 bar
Materiaal afdichting
PTFE
Materiaal filterelement
Gesinterd polypropyleen
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)