Eriks
NORGREN

NORGREN Filter-drukregelventiel Olympian Plus B68G-NNT-AR3-RSN 0.7-17bar auto aftap 40µm

  • ERIKS:11580795
Image 1
▪ Uiterst efficiënte waterverwijdering uit perslucht
▪ Goede regelkarakteristieken
▪ Gebruiksvriendelijke instelknop met borging
Opslaan in lijst

€ 511,25/ stukexcl. btw

€ 618,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Olympian Plus
Type
B68G
Functie
Filter-regelaar
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Nee
Aftaptype
Automatisch
Materiaal reservoir
Aluminium
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Max. ingangsdruk
17 bar
Instelbereik
0.7 - 17 bar
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal filterelement
Gesinterd plastic
Materiaal huis
Aluminium
Onderdelen & accessoires
Product Image

NORGREN Serviceset Olympian Plus B68G-KITA40R

  • Eriks:11585192
  • Manufacturer:B68G-KITA40R

€ 225,06/ stukexcl. btw

€ 272,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026