Eriks
NORGREN

NORGREN Filter-drukregelventiel Olympian Plus B68G-NNK-MR3-RFN 0.3-4bar handaftap 40µm

  • ERIKS:11580790
Image 1
▪ Uiterst efficiënte waterverwijdering uit perslucht
▪ Goede regelkarakteristieken
▪ Gebruiksvriendelijke instelknop met borging
Opslaan in lijst

€ 411,49/ stukexcl. btw

€ 497,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Olympian Plus
Type
B68G
Functie
Filter-regelaar
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Nee
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
Aluminium
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Max. ingangsdruk
17 bar
Instelbereik
0.3 - 4 bar
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal filterelement
Gesinterd plastic
Materiaal huis
Aluminium