€ 528,26/ stukexcl. btw
€ 639,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Olympian Plus |
Type | B68G |
Functie | Filter-regelaar |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1.1/4 in |
Filterfijnheid | 40 µm |
Met manometer | Nee |
Aftaptype | Handmatig |
Materiaal reservoir | Aluminium |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Max. ingangsdruk | 17 bar |
Instelbereik | 0.4 - 8 bar |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal filterelement | Gesinterd plastic |
Materiaal huis | Aluminium |
€ 467,43/ stukexcl. btw
€ 565,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026