Eriks
NORGREN

NORGREN Filter-drukregelventiel Olympian Plus B64G-NNK-MD3-RFN 0.3-4bar handaftap 40µm

  • ERIKS:11580764
Image 1
▪ Uiterst efficiënte waterverwijdering uit perslucht
▪ Goede regelkarakteristieken
▪ Gebruiksvriendelijke instelknop met borging
Opslaan in lijst

€ 229,17/ stukexcl. btw

€ 277,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Olympian Plus
Type
B64G
Functie
Filter-regelaar
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Nee
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
Aluminium
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Max. ingangsdruk
17 bar
Instelbereik
0.3 - 4 bar
Materiaal afdichting
Polyurethaan
Materiaal filterelement
Gesinterd plastic
Materiaal huis
Zinklegering
Onderdelen & accessoires
Product Image

NORGREN Serviceset Olympian Plus B64G-KITM40R

  • Eriks:11585191
  • Manufacturer:B64G-KITM40R

€ 149,91/ stukexcl. btw

€ 181,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026