€ 322,02/ stukexcl. btw
€ 389,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Olympian Plus |
Type | B64G |
Functie | Filter-regelaar |
Filterfijnheid | 5 µm |
Met manometer | Nee |
Aftaptype | Automatisch |
Materiaal reservoir | Aluminium |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Max. ingangsdruk | 17 bar |
Instelbereik | 0.3 - 10 bar |
Materiaal afdichting | Polyurethaan |
Materiaal filterelement | Gesinterd plastic |
Materiaal huis | Zinklegering |
€ 256,81/ stukexcl. btw
€ 310,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026