Eriks
NORGREN

NORGREN Filter-drukregelventiel Olympian Plus B64G-4AK-AD3-RMN NPT1/2-0.3-10bar auto aftap 40µm

  • ERIKS:11611956
Image 1
▪ Uiterst efficiënte waterverwijdering uit perslucht
▪ Goede regelkarakteristieken
▪ Gebruiksvriendelijke instelknop met borging
Opslaan in lijst

€ 359,06/ stukexcl. btw

€ 434,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Olympian Plus
Type
B64G
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
NPT
Poortaansluiting
1/2 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Nee
Aftaptype
Automatisch
Materiaal reservoir
Aluminium
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Max. ingangsdruk
17 bar
Instelbereik
0.3 - 10 bar
Materiaal afdichting
Polyurethaan
Materiaal filterelement
Gesinterd plastic
Materiaal huis
Zinklegering
Onderdelen & accessoires
Product Image

NORGREN Serviceset Olympian Plus B64G-KITA40R

  • Eriks:11585190
  • Manufacturer:B64G-KITA40R

€ 256,81/ stukexcl. btw

€ 310,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026