Eriks
NORGREN

NORGREN Filter-drukregelventiel Excelon® B74G-6GK-QP3-RMN G3/4 0.3-10bar handaftap 40µm

  • ERIKS:11580901
  • Fabrikant:7613288214972
Image 1
▪ Excelon is toepasbaar als zelfstandige eenheid of direct koppelbaar aan andere functieeenheden
▪ Reservoir met bajonetsluiting Instelknop met borging; vergrendelbaar met beschermkap
Opslaan in lijst

€ 456,10/ stukexcl. btw

€ 551,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Excelon
Type
B74G
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/4 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Nee
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Zelfontluchtend
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -34 tot 50 °C
Maximale werkdruk
17
Max. ingangsdruk
10 bar
Instelbereik
0.3 - 10 bar
Debiet
6 l/min
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal filterelement
Gesinterd polypropyleen
Materiaal huis
Aluminium
Materiaal membraan
PU
Onderdelen & accessoires
Product Image

NORGREN Service Kit B74G-KITM40R

  • Eriks:11585200
  • Manufacturer:B74G-KITM40R

€ 197,30/ stukexcl. btw

€ 238,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026