€ 552,22/ stukexcl. btw
€ 668,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Excelon |
Type | B74G |
Functie | Filter-regelaar |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 3/4 in |
Filterfijnheid | 40 µm |
Met manometer | Nee |
Aftaptype | Automatisch |
Materiaal reservoir | Polycarbonaat |
Zelfontluchtend | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -34 tot 50 °C |
Maximale werkdruk | 10 |
Max. ingangsdruk | 10 bar |
Instelbereik | 0.3 - 10 bar |
Debiet | 6 l/min |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal filterelement | Gesinterd polypropyleen |
Materiaal huis | Aluminium |
Materiaal membraan | PU |
€ 277,16/ stukexcl. btw
€ 335,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026