Eriks
NORGREN

NORGREN Filter-drukregelventiel Excelon® B74G-4GK-QP1-RMN G1/2 0,3-10bar handaftap 5µm

  • ERIKS:11580891
Image 1
▪ Excelon is toepasbaar als zelfstandige eenheid of direct koppelbaar aan andere functieeenheden
▪ Reservoir met bajonetsluiting Instelknop met borging; vergrendelbaar met beschermkap
Opslaan in lijst

€ 371,25/ stukexcl. btw

€ 449,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Excelon
Type
B74G
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Filterfijnheid
5 µm
Met manometer
Nee
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
PC
Zelfontluchtend
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 50 °C
Maximale werkdruk
10
Instelbereik
0.3 - 10 bar
Onderdelen & accessoires
Product Image

NORGREN Service Kit B74G-KITM40R

  • Eriks:11585200
  • Manufacturer:B74G-KITM40R

€ 197,30/ stukexcl. btw

€ 238,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026