Eriks
NORGREN

NORGREN Filter-drukregelventiel Excelon® B74G-4GK-AP3-RFN G1/2-0.3-4bar auto aftap 40µm

  • ERIKS:11611969
Image 1
▪ Excelon is toepasbaar als zelfstandige eenheid of direct koppelbaar aan andere functieeenheden
▪ Reservoir met bajonetsluiting Instelknop met borging; vergrendelbaar met beschermkap
Opslaan in lijst

€ 542,17/ stukexcl. btw

€ 656,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Excelon
Type
B74G
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Nee
Aftaptype
Automatisch
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Zelfontluchtend
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -34 tot 50 °C
Maximale werkdruk
10
Max. ingangsdruk
10 bar
Instelbereik
0.3 - 4 bar
Debiet
6 l/min
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal filterelement
Gesinterd polypropyleen
Materiaal huis
Aluminium
Materiaal membraan
PU
Onderdelen & accessoires
Product Image

NORGREN Service Kit B74G-KITA40R

  • Eriks:11585199
  • Manufacturer:B74G-KITA40R

€ 277,16/ stukexcl. btw

€ 335,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026