€ 444,98/ stukexcl. btw
€ 538,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Excelon |
Type | B74G |
Functie | Filter-regelaar |
Draadtype poort | NPT |
Poortaansluiting | 1/2 in |
Filterfijnheid | 40 µm |
Met manometer | Nee |
Aftaptype | Handmatig |
Materiaal reservoir | Aluminium |
Zelfontluchtend | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -34 tot 80 °C |
Maximale werkdruk | 17 |
Max. ingangsdruk | 10 bar |
Instelbereik | 0.3 - 4 bar |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal filterelement | Gesinterd polypropyleen |
Materiaal huis | Aluminium |
€ 197,30/ stukexcl. btw
€ 238,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026