€ 464,87/ stukexcl. btw
€ 562,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Excelon |
Type | B74G |
Functie | Filter-regelaar |
Draadtype poort | NPT |
Filterfijnheid | 5 µm |
Met manometer | Nee |
Aftaptype | Handmatig |
Materiaal reservoir | Aluminium |
Zelfontluchtend | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 50 °C |
Maximale werkdruk | 17 |
€ 197,30/ stukexcl. btw
€ 238,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026