€ 591,68/ stukexcl. btw
€ 715,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Excelon |
Type | B73G |
Functie | Filter-regelaar |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 3/8 in |
Filterfijnheid | 40 µm |
Met manometer | Nee |
Aftaptype | Handmatig |
Materiaal reservoir | Aluminium |
Bedrijfstemperatuur | van -34 tot 80 °C |
Max. ingangsdruk | 17 bar |
Instelbereik | 0.3 - 10 bar |
Materiaal afdichting | Neopreen |
Materiaal filterelement | Gesinterd polypropyleen |
Materiaal huis | Aluminium |
€ 200,00/ stukexcl. btw
€ 242,00incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026