Eriks
NORGREN

NORGREN Filter-drukregelventiel Excelon® B73G-2GT-QD3-RSN G1/4 0.7-17bar handaftap 40µm

  • ERIKS:11611965
Image 1
▪ Excelon is toepasbaar als zelfstandige eenheid of direct koppelbaar aan andere functieeenheden
▪ Reservoir met bajonetsluiting Instelknop met borging; vergrendelbaar met beschermkap
Opslaan in lijst

€ 409,03/ stukexcl. btw

€ 494,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Excelon
Type
B73G
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Nee
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
Aluminium
Bedrijfstemperatuur
van -34 tot 80 °C
Max. ingangsdruk
10 bar
Instelbereik
0.7 - 17 bar
Materiaal afdichting
Neopreen
Materiaal filterelement
Gesinterd polypropyleen
Materiaal huis
Aluminium
Onderdelen & accessoires
Product Image

NORGREN Service Kit B73G-KITM40R

  • Eriks:11585198
  • Manufacturer:B73G-KITM40R

€ 200,00/ stukexcl. btw

€ 242,00incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026