Eriks
NORGREN

NORGREN Filter-drukregelventiel Excelon® B73G-2GK-AT1-RMN G1/4 0.3-10bar auto aftap 5µm

  • ERIKS:11580843
Image 1
▪ Excelon is toepasbaar als zelfstandige eenheid of direct koppelbaar aan andere functieeenheden
▪ Reservoir met bajonetsluiting Instelknop met borging; vergrendelbaar met beschermkap
Opslaan in lijst

€ 672,94/ stukexcl. btw

€ 814,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Excelon
Type
B73G
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
5 µm
Met manometer
Nee
Aftaptype
Automatisch
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Bedrijfstemperatuur
van -34 tot 50 °C
Max. ingangsdruk
10 bar
Instelbereik
0.3 - 10 bar
Materiaal afdichting
Neopreen
Materiaal filterelement
Gesinterd polypropyleen
Materiaal huis
Aluminium
Onderdelen & accessoires
Product Image

NORGREN Service Kit B73G-KITA40R

  • Eriks:11585197
  • Manufacturer:B73G-KITA40R

€ 272,65/ stukexcl. btw

€ 329,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026