€ 486,14/ stukexcl. btw
€ 588,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Excelon |
Type | B73G |
Functie | Filter-regelaar |
Draadtype poort | NPT |
Poortaansluiting | 1/4 in |
Filterfijnheid | 40 µm |
Met manometer | Nee |
Aftaptype | Handmatig |
Materiaal reservoir | Polycarbonaat |
Bedrijfstemperatuur | van -34 tot 50 °C |
Max. ingangsdruk | 10 bar |
Instelbereik | 0.3 - 10 bar |
Materiaal afdichting | Neopreen |
Materiaal filterelement | Gesinterd polypropyleen |
Materiaal huis | Aluminium |