Eriks
NORGREN

NORGREN Filter-drukregelventiel Excelon® B72G-3GK-AL1-RMN G3/8 0.3-10bar auto aftap 5µm

  • ERIKS:11580825
Image 1
▪ Excelon is toepasbaar als zelfstandige eenheid of direct koppelbaar aan andere functieeenheden
▪ Reservoir met bajonetsluiting Instelknop met borging; vergrendelbaar met beschermkap
Opslaan in lijst

€ 331,70/ stukexcl. btw

€ 401,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Excelon
Type
B72G
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8 in
Filterfijnheid
5 µm
Met manometer
Nee
Aftaptype
Automatisch
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Bedrijfstemperatuur
van -34 tot 50 °C
Max. ingangsdruk
10 bar
Instelbereik
0.3 - 10 bar
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal filterelement
Gesinterd polypropyleen
Materiaal huis
Zink
Onderdelen & accessoires
Product Image

NORGREN Service Kit B72G-KITA40R

  • Eriks:11585194
  • Manufacturer:B72G-KITA40R

€ 180,19/ stukexcl. btw

€ 218,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026