Eriks
NORGREN

NORGREN Filter-drukregelventiel Excelon® B72G-2GK-QD3-RMN G1/4 0.3-10bar handaftap 40µm

  • ERIKS:11580811
  • Fabrikant:7613288215368
Image 1
▪ Excelon is toepasbaar als zelfstandige eenheid of direct koppelbaar aan andere functieeenheden
▪ Reservoir met bajonetsluiting Instelknop met borging; vergrendelbaar met beschermkap
Opslaan in lijst

€ 249,75/ stukexcl. btw

€ 302,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Excelon
Type
B72G
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Nee
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
Zink
Bedrijfstemperatuur
van -34 tot 65 °C
Maximale werkdruk
17
Max. ingangsdruk
17 bar
Instelbereik
0.3 - 10 bar
Debiet
2.28 l/min
Gewicht
520 g
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal filterelement
Gesinterd polypropyleen
Materiaal huis
Zink
Materiaal membraan
PU
Onderdelen & accessoires
Product Image

NORGREN Service Kit B72G-KITM40R

  • Eriks:11585196
  • Manufacturer:B72G-KITM40R

€ 103,33/ stukexcl. btw

€ 125,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026