€ 387,94/ stukexcl. btw
€ 469,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Excelon |
Type | B72G |
Functie | Filter-regelaar |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/4 in |
Filterfijnheid | 5 µm |
Met manometer | Nee |
Aftaptype | Automatisch |
Materiaal reservoir | Zink |
Bedrijfstemperatuur | van -34 tot 65 °C |
Max. ingangsdruk | 10 bar |
Instelbereik | 0.3 - 10 bar |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal filterelement | Gesinterd polypropyleen |
Materiaal huis | Zink |
€ 180,19/ stukexcl. btw
€ 218,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026