€ 126,29/ stukexcl. btw
€ 152,81incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | B07 |
Functie | Filter-regelaar |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/4 in |
Filterfijnheid | 5 µm |
Met manometer | Nee |
Aftaptype | Handmatig |
Materiaal reservoir | Zink |
Bedrijfstemperatuur | van -34 tot 65 °C |
Max. ingangsdruk | 17 bar |
Instelbereik | 0.3 - 7 bar |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal filterelement | Gesinterd polypropyleen |
Materiaal huis | Zink |
€ 64,01/ stukexcl. btw
€ 77,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026