€ 139,79/ stukexcl. btw
€ 169,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | B07 |
Functie | Filter-regelaar |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/4 in |
Filterfijnheid | 40 µm |
Met manometer | Nee |
Aftaptype | Automatisch |
Materiaal reservoir | Polycarbonaat |
Bedrijfstemperatuur | van -34 tot 65 °C |
Max. ingangsdruk | 17 bar |
Instelbereik | 0.3 - 7 bar |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal filterelement | Gesinterd polypropyleen |
Materiaal huis | Zink |
€ 77,66/ stukexcl. btw
€ 93,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026