Eriks
NORGREN

NORGREN Filter-drukregelventiel B07-201-M3KG G1/4 0.3-7bar handaftap 40µm

  • ERIKS:11580688
  • Fabrikant:7613288215665
Image 1
▪ Filter/drukregelaar voor algemene pneumatische toepassingen
▪ Grote capaciteit met minimale drukval
▪ Ergonomisch gevormde instelknop met borging
▪ Doorzichtig reservoir voor 360° zichtbaarheid
Opslaan in lijst

€ 84,85/ stukexcl. btw

€ 102,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
B07
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Nee
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Bedrijfstemperatuur
van -34 tot 50 °C
Maximale werkdruk
10
Max. ingangsdruk
10 bar
Instelbereik
0.3 - 7 bar
Debiet
390 l/min
Gewicht
180 g
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal filterelement
Gesinterd polypropyleen
Materiaal huis
Zink
Materiaal membraan
PU
Onderdelen & accessoires
Product Image

NORGREN Service Kit B07-KITM40R

  • Eriks:11585182
  • Manufacturer:B07-KITM40R

€ 64,01/ stukexcl. btw

€ 77,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026