Eriks
NORGREN

NORGREN Filter-drukregelventiel B07-201-M3EG G1/4 0,3-3,5bar handaftap 40µm

  • ERIKS:11580687
  • Fabrikant:7613288215634
Image 1
▪ Filter/drukregelaar voor algemene pneumatische toepassingen
▪ Grote capaciteit met minimale drukval
▪ Ergonomisch gevormde instelknop met borging
▪ Doorzichtig reservoir voor 360° zichtbaarheid
Opslaan in lijst

€ 87,94/ stukexcl. btw

€ 106,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
B07
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
40 µm
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
PC
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 50 °C
Maximale werkdruk
10
Debiet
390 l/min
Gewicht
180 g
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal filterelement
PP
Materiaal huis
Zink drukgegoten
Materiaal membraan
PU
Onderdelen & accessoires
Product Image

NORGREN Service Kit B07-KITM40R

  • Eriks:11585182
  • Manufacturer:B07-KITM40R

€ 64,01/ stukexcl. btw

€ 77,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026