€ 84,85/ stukexcl. btw
€ 102,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | B07 |
Functie | Filter-regelaar |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/8 in |
Filterfijnheid | 40 µm |
Met manometer | Nee |
Aftaptype | Handmatig |
Materiaal reservoir | Polycarbonaat |
Bedrijfstemperatuur | van -34 tot 50 °C |
Maximale werkdruk | 10 |
Max. ingangsdruk | 10 bar |
Instelbereik | 0.3 - 7 bar |
Debiet | 390 l/min |
Gewicht | 180 g |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal filterelement | Gesinterd polypropyleen |
Materiaal huis | Zink |
Materiaal membraan | PU |
€ 64,01/ stukexcl. btw
€ 77,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026