Eriks
NORGREN

NORGREN Filter-drukregelventiel aluminium B38-200-B2KA NPT1/4 0.25-7bar handaftap 25µm

  • ERIKS:11580711
Image 1
▪ Voor gebruik in corrosieve omgevingen
▪ Metalen onderdelen zijn conform NACE-standaard MR-01-75
▪ Tot de toepassingen van het type van Lloyd’s Register behoren maritieme omgevingen, olie- en gasproductie, verwerking van chemische producten en voedingsproducten, medische analyses
▪ Modellen met of zonder correctie-uitlaat
▪ De modellen met correctie-uitlaat maken de reductie van de uitlaatdruk mogelijk, zelfs wanneer het een systeem zonder stroming betreft
Opslaan in lijst

€ 433,51/ stukexcl. btw

€ 524,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
B38
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
NPT
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
25 µm
Met manometer
Nee
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
Aluminium
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 80 °C
Max. ingangsdruk
31 bar
Instelbereik
0.25 - 7 bar
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal filterelement
Gesinterd polypropyleen
Materiaal huis
Aluminium