Eriks
NORGREN

NORGREN Enkelvoudige banjobout met snelheidsregelaar doorlaat beide richtingen G1/4 20M000028

  • ERIKS:11582411
Image 1
▪ Zeer compact
▪ Gemakkelijk insteken van de leidingen voor snelle montage van persluchtcircuits
▪ Sterke hechting van de leiding
▪ Siliconenvrije O-ringen
▪ Betrouwbaar en corrosiebestendig
Opslaan in lijst

€ 20,28/ stukexcl. btw

€ 24,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 28/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Pneufit
Fabrikant ID
20M000028
Vorm
Banjo
Materiaal
Messing, vernikkeld
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van -0.9 tot 18 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C