Eriks
NORGREN

NORGREN Enkelvoudige banjobout 20A000018 G1/8

  • ERIKS:11575585
Image 1
▪ Zeer compact
▪ Gemakkelijk insteken van de leidingen voor snelle montage van persluchtcircuits
▪ Sterke hechting van de leiding
▪ Siliconenvrije O-ringen
▪ Betrouwbaar en corrosiebestendig
Opslaan in lijst

€ 5,70/ stukexcl. btw

€ 6,90incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Pneufit
Type
20A00
Fabrikant ID
20A000018
Vorm
Banjo
Materiaal
Messing, vernikkeld
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Werkdruk
van -0.9 tot 18 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C