Eriks
NORGREN

NORGREN Dubbelnippel 150208868 R1xR3/4

  • ERIKS:11581169
Image 1
▪ Vernikkeld messing
▪ Corrosiebestendig
▪ Compact design
▪ Afdichtingsringen meegeleverd waar nodig
Opslaan in lijst

€ 11,67/ stukexcl. btw

€ 14,12incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
15
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1
Draadaansluiting 2
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 2
3/4
Sleutelwijdte
34 mm
Omgevingstemperatuur
van -18 tot 70 °C
Werkdruk
van -0.9 tot 18 bar
Alternatieven
Product Image

FLEXION Verloopnippel BSP conisch messing vernikkeld 3/4x1

  • Eriks:24208199
  • Manufacturer:NIP-B-RED-T-3/4-1-FX

€ 11,05/ stukexcl. btw

€ 13,37incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026