€ 4,24/ stukexcl. btw
€ 5,13incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 27/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | 15 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/2 |
Draadaansluiting 2 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 2 | 3/8 |
Sleutelwijdte | 22 mm |
Omgevingstemperatuur | van -18 tot 70 °C |
Werkdruk | van -0.9 tot 18 bar |
€ 3,69/ stukexcl. btw
€ 4,46incl. btw
98 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026