€ 2,56/ stukexcl. btw
€ 3,10incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | 15 |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 1 | 3/8 |
Draadaansluiting 2 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 2 | 1/8 |
Sleutelwijdte | 17 mm |
Omgevingstemperatuur | van -18 tot 70 °C |
Werkdruk | van -0.9 tot 18 bar |
€ 2,12/ stukexcl. btw
€ 2,57incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026