€ 2,26/ stukexcl. btw
€ 2,73incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Pneufit |
Type | 10022 |
Fabrikant ID | 100220400 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter steel | 4 mm |
Werkdruk | van -0.9 tot 18 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |