€ 675,80/ stukexcl. btw
€ 817,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | R38 |
Draadtype poort | NPT |
Poortaansluiting | 1/4 in |
Drukbereik | van 0.07 tot 4 bar |
Met manometer | Nee |
Max. ingangsdruk | 31 bar |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal behuizing | Roestvaststaal |
Temperatuurbereik | van -40 tot 80 °C |