Eriks
NORGREN

NORGREN Drukregelventiel RVS R38-240-RNCA NPT1/4 0.04-2bar

  • ERIKS:11584769
Image 1
▪ Uitzonderlijk groot debiet en ontluchtings-kenmerken, gemakkelijk in te stellen, zelfs bij hoge uitgangsdrukken
▪ Uitgebalanceerde regelklep zorgt voor een goede regelkarakteristiek
▪ De correctie-uitlaat maakt de reductie van de uitlaatdruk mogelijk, zelfs wanneer het een systeem zonder stroming betreft
▪ Meterpoorten vol debiet
▪ Eenvoudige paneelmontage
Opslaan in lijst

€ 675,80/ stukexcl. btw

€ 817,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 29/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
R38
Draadtype poort
NPT
Poortaansluiting
1/4 in
Drukbereik
van 0.04 tot 2 bar
Met manometer
Nee
Max. ingangsdruk
31 bar
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Roestvaststaal
Temperatuurbereik
van -40 tot 80 °C