€ 1.152,31/ stukexcl. btw
€ 1.394,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | R22 |
Draadtype poort | NPT |
Poortaansluiting | 1/2 in |
Drukbereik | van 0.4 tot 10 bar |
Met manometer | Nee |
Max. ingangsdruk | 20 bar |
Materiaal afdichting | Synthetisch rubber |
Materiaal behuizing | Roestvaststaal |
Temperatuurbereik | van -20 tot 80 °C |