Eriks
NORGREN

NORGREN Drukregelventiel RVS R22-401-RNFA NPT1/2 0-4bar

  • ERIKS:11584720
Image 1
▪ Standaard vorzien van filterelement van 25 µm
▪ Richtbare metalen reservoir met kijkglas
Opslaan in lijst

€ 1.182,82/ stukexcl. btw

€ 1.431,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
R22
Draadtype poort
NPT
Poortaansluiting
1/2 in
Drukbereik
van 0.3 tot 4 bar
Met manometer
Nee
Max. ingangsdruk
20 bar
Materiaal afdichting
Synthetisch rubber
Materiaal behuizing
Roestvaststaal
Temperatuurbereik
van -20 tot 80 °C