€ 287,81/ stukexcl. btw
€ 348,25incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | R05 |
Draadtype poort | NPT |
Poortaansluiting | 1/4 in |
Drukbereik | van 0.3 tot 8.6 bar |
Met manometer | Nee |
Max. ingangsdruk | 17 bar |
Materiaal afdichting | Synthetisch rubber |
Materiaal behuizing | Roestvaststaal |
Temperatuurbereik | van -34 tot 66 °C |