Eriks
NORGREN

NORGREN Drukregelventiel R18-C00-RNXG G2

  • ERIKS:11584715
Image 1
▪ Een uitgebalanceerd ventiel minimaliseert het effect van wijzigingen in de primaire druk en de uitlaatdruk
▪ Constante ontluchting in pneumatisch regelventiel zorgt voor een snelle respons en minimale ongevoeligheid van de regelaar
▪ Uitzonderlijk hoog ontluchtingsdebiet
Opslaan in lijst

€ 1.836,26/ stukexcl. btw

€ 2.221,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
R18
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
2 in
Met manometer
Nee
Max. ingangsdruk
31 bar
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Aluminium legering
Temperatuurbereik
van -20 tot 80 °C