€ 2.137,93/ stukexcl. btw
€ 2.586,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | R18 |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1.1/2 in |
Drukbereik | van 0.3 tot 8.5 bar |
Met manometer | Nee |
Max. ingangsdruk | 31 bar |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal behuizing | Aluminium legering |
Temperatuurbereik | van -20 tot 80 °C |