€ 376,42/ stukexcl. btw
€ 455,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | R17 |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1 in |
Drukbereik | van 0.3 tot 8.5 bar |
Met manometer | Nee |
Max. ingangsdruk | 20 bar |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Temperatuurbereik | van -34 tot 80 °C |