Eriks
NORGREN

NORGREN Drukregelventiel R16-200-RNED G1/4

  • ERIKS:11584697
Image 1
▪ In de fabriek ingesteld en verzegeld, om een geregelde druk van 2 bar te geven
▪ Vandalismebestendig
▪ Compact
Opslaan in lijst

€ 71,25/ stukexcl. btw

€ 86,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
R16
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Drukbereik
van 0.3 tot 3.5 bar