Eriks
NORGREN

NORGREN Drukregelventiel R16-200-R30G G1/4

  • ERIKS:23214070
Image 1
▪ In de fabriek ingesteld en verzegeld, om een geregelde druk van 2 bar te geven
▪ Vandalismebestendig
▪ Compact
Opslaan in lijst

€ 312,70/ stukexcl. btw

€ 378,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
R16
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Met manometer
Nee
Max. ingangsdruk
28 bar
Maximale werkdruk
2
Temperatuurbereik
van -20 tot 80 °C