€ 45,24/ stukexcl. btw
€ 54,74incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | R07 |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/4 in |
Drukbereik | van 0.3 tot 3.5 bar |
Met manometer | Nee |
Zelfontluchtend | Ja |
Max. ingangsdruk | 20 bar |
Debiet | max. 7.5 l/s (G ¼", 10 bar) |
Materiaal membraan | PU |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal behuizing | Zink |
Temperatuurbereik | van -34 tot 65 °C |
Gewicht | 130 g |