Eriks
NORGREN

NORGREN Drukregelventiel R07-200-RGKA NPT1/4 0.3-7bar

  • ERIKS:11612104
Image 1
▪ In-lijn drukregelaar voor algemeen industrieel gebruik
▪ Standaard uitvoering met correctie-uitlaat
Opslaan in lijst

€ 101,97/ stukexcl. btw

€ 123,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
R07
Draadtype poort
NPT
Poortaansluiting
1/4 in
Drukbereik
van 0.3 tot 7 bar
Met manometer
Ja
Max. ingangsdruk
20 bar
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Zink
Temperatuurbereik
van -34 tot 150 °C