Eriks
NORGREN

NORGREN Drukregelventiel R07-105-NNMG G1/8 0.3-10bar

  • ERIKS:11584673
Image 1
▪ In-lijn drukregelaar voor algemeen industrieel gebruik
▪ Standaard uitvoering met correctie-uitlaat
Opslaan in lijst

€ 60,10/ stukexcl. btw

€ 72,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
R07
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Drukbereik
van 0.3 tot 10 bar
Met manometer
Nee
Max. ingangsdruk
20 bar
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Zink
Temperatuurbereik
van -34 tot 65 °C