Eriks
NORGREN

NORGREN Drukregelventiel R07-100-RNKG G1/8 0.3-7bar

  • ERIKS:11516907
  • Fabrikant:7613288215726
Image 1
▪ In-lijn drukregelaar voor algemeen industrieel gebruik
▪ Standaard uitvoering met correctie-uitlaat
Opslaan in lijst

€ 45,24/ stukexcl. btw

€ 54,74incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
R07
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Drukbereik
van 0.3 tot 7 bar
Met manometer
Nee
Zelfontluchtend
Ja
Max. ingangsdruk
20 bar
Debiet
max. 7.5 l/s (G ¼", 10 bar)
Materiaal membraan
PU
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Zink
Temperatuurbereik
van -34 tot 65 °C
Gewicht
130 g