Eriks
NORGREN

NORGREN Drukregelventiel R07-100-RNAG G1/8 0.1-0.7bar

  • ERIKS:11584668
Image 1
▪ In-lijn drukregelaar voor algemeen industrieel gebruik
▪ Standaard uitvoering met correctie-uitlaat
Opslaan in lijst

€ 45,24/ stukexcl. btw

€ 54,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
R07
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Drukbereik
van 0.1 tot 0.7 bar
Met manometer
Nee
Max. ingangsdruk
20 bar
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Zink
Temperatuurbereik
van -34 tot 65 °C