€ 60,10/ stukexcl. btw
€ 72,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | R07 |
Draadtype poort | NPT |
Poortaansluiting | 1/8 in |
Drukbereik | van 0.1 tot 0.7 bar |
Met manometer | Nee |
Max. ingangsdruk | 20 bar |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal behuizing | Zink |
Temperatuurbereik | van -34 tot 65 °C |