Eriks
NORGREN

NORGREN Drukregelventiel Micro Trol R24-400-RNLG G1/2 0.7-8bar

  • ERIKS:11584737
Image 1
▪ Uitzonderlijk groot debiet en ontluchtingskenmerken
▪ Gemakkelijk in te stellen, zelfs bij hoge uitgangsdrukken
▪ Een uitgebalanceerd ventiel minimaliseert het effect van variaties in de primaire druk en de uitlaatdruk
▪ Inrichting op paneel gemonteerd
Opslaan in lijst

€ 608,61/ stukexcl. btw

€ 736,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Micro Trol
Type
R24
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Drukbereik
van 0.7 tot 8 bar
Met manometer
Nee
Max. ingangsdruk
20 bar
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Zinklegering
Temperatuurbereik
van 0 tot 80 °C