€ 608,61/ stukexcl. btw
€ 736,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Micro Trol |
Type | R24 |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 3/8 in |
Drukbereik | van 0.7 tot 8 bar |
Met manometer | Nee |
Max. ingangsdruk | 20 bar |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal behuizing | Zinklegering |
Temperatuurbereik | van 0 tot 80 °C |